VESTIL SAC-1012 yksipuolinen teline, 26500 Lb. Kapasiteetti, 120 x 20 tuumaa

Tuote: AG7YEV Malli: SAC-1012
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,139.54 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCantilever Single Pysty
Koko13250 lbs.
Värisininen
komponentitYksipuolinen pystysuora
Syvyys20 "
MalliYksi
Korkeus120 "
Pituus20 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Käytettävä käsivarren pituus12 "
Leveys10 "
Toimii yhdessäSSAL-12, SSAL-12-NL, HBS-10123, HBS-10124, HBS-101025, HBS-10126

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 128.25
Laivan korkeus (cm)304.8
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSyvyysKorkeusKäytettävä käsivarren pituusHinta
VESTIL SAC-1024 yksipuolinen teline, 16600 Lb. Kapasiteetti, 120 x 32 tuumaa koko | AG7YEW SAC-10248300 lbs.32 "120 "24 "€1,176.92
Tarjouspyyntö
VESTIL SAC-1036 yksipuolinen teline, 12250 Lb. Kapasiteetti, 120 x 44 tuuman koko | AG7YEX SAC-10366125 lbs.44 "120 "36 "€1,271.28
Tarjouspyyntö
VESTIL SAC-1048 yksipuolinen teline, 9500 Lb. Kapasiteetti, 120 x 56 tuumaa koko | AG7YEY SAC-10484750 lbs.56 "120 "48 "€1,318.57
Tarjouspyyntö
VESTIL SAC-1212 yksipuolinen teline, 26600 Lb. Kapasiteetti, 144 x 20 tuumaa koko | AG7YEZ SAC-121213300 lbs.20 "144 "12 "€1,295.72
Tarjouspyyntö
VESTIL SAC-1224 yksipuolinen teline, 16500 Lb. Kapasiteetti, 144 x 32 tuumaa koko | AG7YFA SAC-12248250 lbs.32 "144 "24 "€1,337.11
Tarjouspyyntö
VESTIL SAC-1236 yksipuolinen teline, 12250 Lb. Kapasiteetti, 144 x 44 tuuman koko | AG7YFB SAC-12366125 lbs.44 "144 "36 "€1,428.78
Tarjouspyyntö
VESTIL SAC-1248 yksipuolinen teline, 9500 Lb. Kapasiteetti, 144 x 56 tuumaa koko | AG7YFC SAC-12484750 lbs.56 "144 "48 "€1,476.07
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SAC-1012 yksipuolinen teline, 26500 Lb. Kapasiteetti, 120 x 20 tuumaa
€1,139.54 / yksikkö