Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL RRC-4PB langaton 4-painikkeinen kaukosäädin

Varastossa
Tuote: AG7YCG Malli: RRC-4PB

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,053.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLangaton kauko-ohjain
VäriKeltainen Musta
Korkeus6"
Pituus2"
Materiaalipolyuretaani
Max. alue150 ft.
MittayksikötJOKA
Ohjauspainikkeen numero4
alue150 ft.
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8526920000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOhjauspainikkeen numeroHinta
Langaton VESTIL RRC-2PB -kaukosäädin 2 AG7YCF RRC-2PB2€2,053.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL RRC-4PB langaton 4-painikkeinen kaukosäädin
€2,053.70 / yksikkö