Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL RPE-2-5 Economy telinetarra, 2 tuumaa x 100 jalkaa, 5 rullaa

Varastossa
Tuote: AG7YBC Malli: RPE-2-5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3,431.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEtiketin haltija
Sisältää paristotEi
VäriValkoinen
Korkeus2.25 "
TarratyyppiTalous
Pituus4.5 "
MateriaaliPolymeeri
MittayksikötCASE
Siirto- ja varastointituotetyyppitarrat
Roll pituus100 ft.
ItseliimautuvaKyllä
Tarran leveys2"
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTarran leveysHinta
VESTIL RPE-1-100 Economy telinetarra, 1 tuuma x 100 jalkaa, 100 rullaa | AG7YAW RPE-1-1001"€8,068.09
VESTIL RPE-1-25 Economy telinetarra, 1 tuuma x 100 jalkaa, 25 rullaa | AG7YAX RPE-1-251"€2,680.31
VESTIL RPE-1-5 Economy telinetarra, 1 tuuma x 100 jalkaa, 5 rullaa | AG7YAY RPE-1-51"€622.67
VESTIL RPE-1-50 Economy telinetarra, 1 tuuma x 100 jalkaa, 50 rullaa | AG7YAZ RPE-1-501"€4,185.15
VESTIL RPE-2-100 Economy telinetarra, 2 tuumaa x 100 jalkaa, 100 rullaa | AG7YBA RPE-2-1002"€13,198.31
VESTIL RPE-2-25 Economy telinetarra, 2 tuumaa x 100 jalkaa, 25 rullaa | AG7YBB RPE-2-252"€4,079.19
VESTIL RPE-2-50 Economy telinetarra, 2 tuumaa x 100 jalkaa, 50 rullaa | AG7YBD RPE-2-502"€7,104.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL RPE-2-5 Economy telinetarra, 2 tuumaa x 100 jalkaa, 5 rullaa
€3,431.93 / yksikkö