VESTIL RLAD-P-2-B Blue Rolling Two Step, Rei'itetyt portaat | AG7XZM

VESTIL RLAD-P-2-B Sininen rullaava kaksivaiheinen, rei'itetyt portaat

Varastossa
Tuote: AG7XZM Malli: RLAD-P-2-B

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€658.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTikkaat
Pohjan pituus23.5 "
Pohjan leveys20.56 "
Koko300 lbs.
Pyörän materiaaliJäykkä kumi
Värisininen
Syvyys23.5 "
Portaiden välinen etäisyys10 "
Kaiteen korkeus42 "
Kaiteet mukanaKyllä
Korkeus42 "
Tikkaiden materiaaliTeräs
Pituus22.687 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Pyörän lukumäärä2
Vaiheiden määrä2
Kokonaissyvyys23.5 "
Kokonaiskorkeus42 "
kokonaisleveys20.56 "
Takarenkaan halkaisija0.875 "
Takapyörän leveys2"
Kevät kuormattuEi
Vaiheen syvyys8"
Vaiheen materiaaliRei'itetty teräs
Step Stylerei'itetty
Askeleen leveys16 "
Yläosan korkeus20 "
Ylimmän askelman korkeus maasta20 "
Pyörän tyyppiJäykkä kumi
Pyörän leveys7 / 8 "
Leveys23 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.55
Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)57.63
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriVaiheen materiaaliStep StyleHinta
VESTIL RLAD-2-B Blue Rolling Two Step, kumimatot | AG7XZK Rlad-2-BsininenKumiKumi€644.26
VESTIL RLAD-2-Y keltainen, kaksivaiheinen, kumimatot | AG7XZL Rlad-2-yKeltainenKumiKumi€644.26
VESTIL RLAD-P-2-Y keltainen, kaksivaiheinen, rei'itetty askel | AG7XZN RLAD-P-2-YKeltainenRei'itetty teräsrei'itetty€658.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL RLAD-P-2-B Sininen rullaava kaksivaiheinen, rei'itetyt portaat
€658.43 / yksikkö