VESTIL RERC-4310 Steel Reel Rack Starter Kit, 6000 Lb. Kapasiteetti, valkoinen/oranssi/sininen

Tuote: AB4EAB Malli: RERC-4310Ristiviite: 1XED6
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,620.48 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKelan ja kelan teline
Kulma77 astetta
Akselin halkaisija2 1 / 4 "
Kiinnikkeen säädettävyys2"
Kiinnikkeen väriOranssi
Kiinnike keskellä2"
Telineen tyyppiSäädettävä
Koko6000 lb
komponentitLisää-osio
Syvyys36 "
Kehyksen väriValkoinen
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus122.94 "
Kallistuskulma77 astetta
Pituus36 "
Kantavuus6000 lbs.
MateriaaliTeräs
Max. Akselin halkaisija2 1 / 2 "
Max. Taso Kapasiteetti1500 lbs.
Akselikannattimien lukumäärä4
Tasojen lukumäärä8
Kokonaissyvyys36 "
Tasainen kapasiteetti per taso1500 lbs.
Leveys51.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 95.4
Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)304.8
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTasojen lukumääräkomponentitKorkeusKokonaissyvyysTasainen kapasiteetti per tasoLeveysKallistuskulmaPituusHinta
VESTIL RERC-3310 Teräskelatelineen aloitussarja, 6000 Lb. Kapasiteetti, valkoinen/oranssi/sininen | AB4DZZ 1XED4 RERC-33108Lisää-osio122.94 "36 "1500 lbs.39.62 "77 astetta36 "€1,668.06
Tarjouspyyntö
VESTIL RERC-338 Steel Reel Rack Starter Kit, 6000 Lb. Kapasiteetti, valkoinen/oranssi/sininen | AB4EAA 1XED5 RERC-3386Lisää-osio98.5 "36 "1500 lbs.39.75 "71 astetta36 "€1,270.19
Tarjouspyyntö
VESTIL RERC-438 Terästeline -aloitussarja, 6000 Lb. Kapasiteetti, valkoinen/oranssi/sininen | AB4EAC 1XED7 RERC-4386Lisää-osio98.5 "36 "1500 lbs.51.25 "71 astetta36 "€1,400.79
Tarjouspyyntö
VESTIL RERC-A-3310 Teräksinen kannettava kelahyllysarja, 2-puolinen, 4000 Lb. Kapasiteetti, valkoinen/oranssi/sininen | AB4EAD 1XED8 RCR-A-33108Lisää-osio122.94 "36 "1500 lbs.36 "77 astetta36 "€1,189.90
Tarjouspyyntö
VESTIL RERC-A-338 kelatelineen lisäosasarja, korkeus 96, leveys 43 | AB4EAE 1XED9 RCR-A-3386Lisää-osio98.5 "36 "1500 lbs.36 "71 astetta36 "€925.65
Tarjouspyyntö
VESTIL RERC-A-4310 kelatelineen lisäosasarja, korkeus 120, leveys 55 | AB4EAF 1XEE1 RCR-A-43108Lisää-osio122.94 "36 "1500 lbs.48 "77 astetta36 "€1,321.61
Tarjouspyyntö
VESTIL RERC-A-438 kelatelineen lisäosasarja, korkeus 96, leveys 51 | AB4EAG 1XEE2 RCR-A-4386Lisää-osio98.5 "36 "1500 lbs.48 "71 astetta36 "€1,119.10
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL RERC-4310 Steel Reel Rack Starter Kit, 6000 Lb. Kapasiteetti, valkoinen/oranssi/sininen
€1,620.48 / yksikkö