Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-20-6966 Sds Max -sovitin 63 tuumaa | AD6LAB 45L210

MILWAUKEE 48-20-6966 Sds Max -sovitin 63 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6LAB Malli: 48-20-6966Ristiviite: 45L210

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€151.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSDS Max -sovitin
Pituus63 "
Kokonaispituus63 "
Varren tyyppiSDS Max

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.105
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)172.72
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokonaispituusHinta
MILWAUKEE 48-20-6960 Sds Max -sovitin 12-1 / 2 tuumaa | AD6KZY 45L207 48-20-696012.5 "12.5 "€65.27
MILWAUKEE 48-20-6962 Sds Max -sovitin 29-1 / 2 tuumaa | AD6KZZ 45L208 48-20-696229.5 "29.5 "€81.26
MILWAUKEE 48-20-6964 Sds Max -sovitin 43 tuumaa | AD6LAA 45L209 48-20-696443 "43 "€99.83
MILWAUKEE 48-20-6968 Sds Max -sovitin 82-1 / 2 tuumaa | AD6LAC 45L211 48-20-696882.5 "82.5 "€180.35
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-20-6966 Sds Max -sovitin 63 tuumaa
€151.99 / yksikkö