Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL RBW-5 kumikolmiokiila, 6-1/2 x 24 x 3 tuumaa, musta, kumi

Varastossa
Tuote: AG7XWM Malli: RBW-5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKumikiila
VäriMusta
MalliKolmion muotoinen
Korkeus3"
Pituus6.75 "
MateriaaliKumi
pakkauskoko1
ShapeKolmion muotoinen
KäyttöMonikäyttöinen
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)17.15
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi4016996050
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusVäriMateriaaliShapeHinta
VESTIL RBW-10 Kumikolmiokiila, 6-1/2 x 4 x 3 tuuman koko, musta, kumi | AG7XWJ RBW-106.75 "24 "3"MustaKumi-€71.51
VESTIL RBW-2 Kumikolmiokiila, 6-1/2 x 6 x 3 tuuman koko, musta, kumi | AG7XWK RBW-26.5 "4"3"MustaKumi-€24.89
VESTIL RBW-3 Kumikolmiokiila, 6-1/2 x 12 x 3 tuuman koko, musta, kumi | AG7XWL RBW-36.5 "6"3"MustaKumi-€25.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL RBW-5 kumikolmiokiila, 6-1/2 x 24 x 3 tuumaa, musta, kumi
€57.22 / yksikkö