VESTIL RBW-10 kumikolmiokiila, 6-1/2 x 4 x 3 tuumaa, musta, kumi

Varastossa
Tuote: AG7XWJ Malli: RBW-10

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€71.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKumikiila
VäriMusta
MalliKolmion muotoinen
Korkeus3"
Pituus6.75 "
MateriaaliKumi
pakkauskoko1
ShapeKolmion muotoinen
KäyttöMonikäyttöinen
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)17.15
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi4016996050
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusVäriMateriaaliShapeHinta
VESTIL RBW-2 Kumikolmiokiila, 6-1/2 x 6 x 3 tuuman koko, musta, kumi | AG7XWK RBW-26.5 "4"3"MustaKumi-€24.89
VESTIL RBW-3 Kumikolmiokiila, 6-1/2 x 12 x 3 tuuman koko, musta, kumi | AG7XWL RBW-36.5 "6"3"MustaKumi-€25.56
VESTIL RBW-5 Kumikolmiokiila, 6-1/2 x 24 x 3 tuumaa, musta, kumi | AG7XWM RBW-56.75 "12 "3"MustaKumi-€57.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL RBW-10 kumikolmiokiila, 6-1/2 x 4 x 3 tuumaa, musta, kumi
€71.51 / yksikkö