Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL RBG-43-OC offset-pidikkeet teardrop-pystysuoralle, koko 1-3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7XWC Malli: RBG-43-OC

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuormalavateline
VäriHarmaa
Syvyys1 1 / 2 "
LaitteistoluokkaSulkeet
Korkeus2"
Pituus1 1 / 2 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Kiinnitysreikien määrä2
Offset-alue1 "- 3"
Koko1 1/2 "x 4 1/2" x 2 "
TyyppiOffset-kiinnikkeet RackBack-paneelille
Leveys4 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7314496000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOffset-alueLeveysHinta
VESTIL RBG-46-OC Offset-pidikkeet kyynelpystysuoraan, 4-6 tuuman koko | AG7XWD RBG-46-OC4 "- 6"7 1 / 4 "€55.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL RBG-43-OC offset-pidikkeet teardrop-pystysuoralle, koko 1-3 tuumaa
€48.57 / yksikkö