VESTIL R-CAD-24 Wheel Riser Caddy, 37.25 tuumaa leveä | AG7XWP

VESTIL R-CAD-24 Wheel Riser Caddy, 37.25 tuumaa leveä

Varastossa
Tuote: AG7XWP Malli: R-CAD-24

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€283.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava pyöräkorotin Caddy -lisävaruste
Pyörä Dia.10 1 / 4 "
Pyörän leveys3.5 "
VäriRuskea
Korkeus65 "
Pituus10.25 "
MittayksikötJOKA
Käytä24" leveät pyörännostimet
Leveys37.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.85
Laivan korkeus (cm)165.42
Laivan pituus (cm)26.04
Laivan leveys (cm)94.62
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytäLeveysHinta
VESTIL R-CAD-18 Wheel Riser Caddy, 31.25 tuumaa leveä | AG7XWN R-CAD-1818" leveät pyörännostimet31.25 "€283.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL R-CAD-24 Wheel Riser Caddy, 37.25 tuumaa leveä
€283.33 / yksikkö