VESTIL PW-7200 lavakiila, Heavy Duty, 12-14 lavaa | CE3EQQ

VESTIL PW-7200 lavakiila, raskas, 12-14 lavaa

Tuote: CE3EQQ Malli: PW-7200
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuormalavan kiila
Ankkurin reiän koko7 / 8 "
Lahden syvyys53.5 "
Lahden leveys41.13 "
Koko700 lbs.
Värisininen
Syvyys40.12 "
Korkeus72.38 "
Omistaa12-14 lavaa
MateriaaliTeräs
Ankkurin reikien lukumäärä8
Laajojen lukumäärä1
Lavan kapasiteetti12 ja 14
Käyttökorkeus72 "
Käytettävä leveys41 1 / 8 "
Leveys73.38 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Vestil PW-7200 -lavakiila on ihanteellinen 40 x 48 tuuman muovi-, GMA- ja puulavapinojen oikaisemiseen.

Ominaisuudet:

  • Siinä on hitsattu teräsrakenne, jossa on yksitoista kiinnityskohtaa kestävyyden ja turvallisuuden lisäämiseksi.
  • Tässä lavakiilassa lavat on pinottu suoriin pylväisiin asianmukaista varastointia varten ilman käsin järjestämistä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Toimitetaanko Vestil PW-7200 -lavakiila koottuna?

V. Kyllä, tämä kiilayksikkö toimitetaan täysin koottuna.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysLahden syvyysLahden leveysKokoSyvyysKorkeusOmistaaLavan kapasiteettiHinta
VESTIL PW-9200 Lavojen kiila, Heavy Duty, 16-18 lavaa | CE3EQR PW-920074.75 "61.5 "41.5 "900 lbs.61.5 "96.75 "16-18 lavaa16 ja 18-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PW-7200 lavakiila, raskas, 12-14 lavaa