NEWCO NKT3-NS1 teen- ja kahvinkeitin, kapasiteetti 3 gal, putkisto vaaditaan, 1 annostelija | CT4BFF 48FP58

NEWCO NKT3-NS1 teen- ja kahvinkeitin, 3 galleria, putkisto vaaditaan, 1 annostelija

Tuote: CT4BFF Malli: NKT3-NS1Ristiviite: 48FP58
€1,086.11 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.305
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEWCO NKT3-NS1 teen- ja kahvinkeitin, 3 galleria, putkisto vaaditaan, 1 annostelija
€1,086.11 / yksikkö