Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL PTDSC-66 muoviosien vaaka, 66 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7XRW Malli: PTDSC-66

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€555.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBalance Scale
Sisältää paristotEi
Sisältää paristonEi
Koko66 lbs.
VäriValkoinen
Näytön korkeus1"
Näytön tyyppiSisäänrakennettu
Näytön leveys3"
Korkeus4.625 "
Pituus11.5 "
Kantavuus66 lbs.
MateriaaliMuovi
ToimenpiteetPuntaa, unssia, kilogrammaa, grammaa
MittayksikötJOKA
Kokonaiskorkeus4 5 / 8 "
Kokonaispituus11 1 / 2 "
kokonaisleveys9 1 / 2 "
Vaihe1
Platform Pituus9"
Alustan leveys7 1 / 2 "
VirtalähdeAkku ja pistoke
päätöslauselma0.02 lbs.
Vaakapannun materiaaliMuovi
Jännite115V AC
Voltit / vaihe115/1
Leveys9.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)11.75
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi8423810010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtalähdeKantavuusMateriaalipäätöslauselmaVaakapannun materiaaliJänniteKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
VESTIL BDSC-26 -vaaka, 26 Lb. Kapasiteetti | AG7MKU BDSC-26Liitä26 lbs.Alumiini0.004 lbs.Ruostumaton teräs115V AC4 1 / 2 "10 "€346.42
VESTIL CDSC-30 osien laskentavaaka, 30 Lb. Kapasiteetti | AG7PHB CDSC-30-30 lbs.---115V--€712.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PTDSC-66 muoviosien vaaka, 66 Lb. Kapasiteetti
€555.47 / yksikkö