Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL Vaaka BDSC-26, 26 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7MKU Malli: BDSC-26

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€346.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBalance Scale
Sisältää paristotEi
Sisältää paristonEi
Koko26 lbs.
VäriValkoinen
Näytön korkeus1 1 / 2 "
Näytön tyyppiSisäänrakennettu
Näytön leveys3"
Korkeus4.5 "
Pituus10 "
Kantavuus26 lbs.
MateriaaliAlumiini
ToimenpiteetPuntaa, unssia
MittayksikötJOKA
Kokonaiskorkeus4 1 / 2 "
Kokonaispituus10 "
kokonaisleveys7 5 / 8 "
Vaihe1
Platform Pituus7 7 / 8 "
Alustan leveys7 1 / 2 "
VirtalähdeLiitä
päätöslauselma0.004 lbs.
Vaakapannun materiaaliRuostumaton teräs
Skaalatyyppipunnitus
Jännite115V AC
Voltit / vaihe115/1
Leveys7.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)19.37
HS-koodi8423810010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtalähdeKantavuusMateriaalipäätöslauselmaVaakapannun materiaaliJänniteKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
VESTIL CDSC-30 osien laskentavaaka, 30 Lb. Kapasiteetti | AG7PHB CDSC-30-30 lbs.---115V--€712.95
VESTIL PTDSC-66 muoviosien vaaka, 66 Lb. Kapasiteetti | AG7XRW PTDSC-66Akku ja pistoke66 lbs.Muovi0.02 lbs.Muovi115V AC4 5 / 8 "11 1 / 2 "€555.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL Vaaka BDSC-26, 26 Lb. Kapasiteetti
€346.42 / yksikkö