VESTIL PT-PWT-2872-BKCD piknikpöytä, suorakulmio, koko 72 tuumaa, läpikulku, Cedar Top / Istuimet

Tuote: CE3EPX Malli: PT-PWT-2872-BKCD
€2,194.77 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPicnic Table
Penkin korkeus18 "
Koko2000 lbs.
KokoontaitettavaEi
VäriSetri
KehysmateriaaliMuovi
Korkeus29.75 "
Pituus72 "
MateriaaliHDPE
Rust ResistantKyllä
Pöydän muotoSuorakulmio
Pöytälevyn pituus72 "
Pöytälevyn materiaaliMuovi
Pöytälevyn leveys28 "
UV-suojaKyllä
PyörätEi
Leveys58 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVäriSyvyysKorkeusPituusPöydän muotoPöytälevyn pituusPöytälevyn leveysHinta
VESTIL PT-PAF-2872-BKCD Piknik-pöytä, suorakulmio, 72 tuuman kokoinen, setripohja / istuimet | CE3EPL PT-PAF-2872-BCCD60 "Setri-30 "72 "Suorakulmio72 "28 "€2,246.50
Tarjouspyyntö
VESTIL PT-PAF-2872-BKGY Piknik-pöytä, suorakulmio, 72 tuuman koko, harmaa yläosa / istuimet | CE3EPM PT-PAF-2872-BKGY60 "Harmaa72 "30 "--72 "28 "€2,246.50
Tarjouspyyntö
VESTIL PT-PAF-2896-BKCD Piknik-pöytä, suorakulmio, 96 tuuman kokoinen, setripohja / istuimet | CE3EPN PT-PAF-2896-BCCD60 "Setri96 "30 "--96 "28 "€2,983.78
Tarjouspyyntö
VESTIL PT-PAF-2896-BKCD-ADA piknikpöytä, suorakulmio, koko 96 tuumaa, setripohja / 72 tuuman pitkät istuimet | CE3EPP PT-PAF-2896-BKCD-ADA60 "Setri96 "33.5 "--96 "28 "€3,108.29
Tarjouspyyntö
VESTIL PT-PAF-2896-BKGY Piknik-pöytä, suorakulmio, 96 tuuman koko, harmaa yläosa / istuimet | CE3EPQ PT-PAF-2896-BKGY60 "Harmaa96 "30 "--96 "28 "€2,983.78
Tarjouspyyntö
VESTIL PT-PAF-2896-BKGY-ADA piknikpöytä, suorakulmio, koko 96 tuumaa, harmaa yläosa / 72 tuuman pitkät istuimet | CE3EPR PT-PAF-2896-BKGY-ADA60 "Harmaa96 "33.5 "--96 "28 "€3,108.29
Tarjouspyyntö
VESTIL PT-PHX-3944-BKCD Piknik-pöytä, kuusikulmio, setripää / istuimet, mustat jalat | CE3EPT PT-PHX-3944-BCCD69.5 "Setri69.5 "30.25 "--44 "39 "€1,874.17
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PT-PWT-2872-BKCD piknikpöytä, suorakulmio, koko 72 tuumaa, läpikulku, Cedar Top / Istuimet
€2,194.77 / yksikkö