Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MOODY TOOL 58-0143 Avainavainosarja 9 osaa 4 tuumaa SAE | AH8TYZ 38ZD13

MOODY TOOL 58-0143 Avainavainosarja 9 osaa 4 tuumaa SAE

Varastossa
Tuote: AH8TYZ Malli: 58-0143Ristiviite: 38ZD13

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvainavain
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Pään kulma30 Tutkinnot
Palojen lukumäärä9
Pituusalue4"
SAE tai metrinenSAE
Avaimet mukana5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)6.1
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOODY TOOL 58-0143 Avainavainosarja 9 osaa 4 tuumaa SAE
€18.94 / yksikkö