VESTIL PT-250 myötäpäivään pyörivä levysoitin, 250 Lb. Kapasiteetti, sininen

Varastossa
Tuote: AG7XRL Malli: PT-250

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,305.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPowered levysoitin
Säädettävä korkeusEi
Sisältää paristotEi
Koko250 lbs.
Värisininen
Johdon pituus3 ft.
Halkaisija18 "
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus5.5 "
HP0.5 hv
Pituus18 "
MateriaaliTeräs
Max. Korkeus6.06 "
MittayksikötJOKA
Operaation tyyppiNappi
Vaihe1
Levyn korkeus5 / 16 "
LevymateriaaliTeräs
Virtalähdesähköinen
RPM3 RPM
Levysoittimen halkaisija18 "
Jännite115V
Voltit / vaihe115/1
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.5
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHalkaisijaMax. KorkeusVirtalähdeRPMLevysoittimen halkaisijaHinta
VESTIL PT-1/2RPM moottorikäyttöinen kääntöpöytä, 1 tai 2 rpm | AG7XRF PT-1/2 RPM---Sähköjohto-18 "€117.29
Tarjouspyyntö
VESTIL PT-100 myötäpäivään pyörivä levysoitin, 100 Lb. Kapasiteetti, sininen | AG7XRG PT-100100 lbs.12 "5.03 "sähköinen3.5 RPM12 "€1,925.72
VESTIL PT-750 myötäpäivään pyörivä levysoitin, 750 Lb. Kapasiteetti, sininen | AG7XRM PT-750750 lbs.18 "6.5 "sähköinen2 RPM18 "€2,863.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PT-250 myötäpäivään pyörivä levysoitin, 250 Lb. Kapasiteetti, sininen
€2,305.17 / yksikkö