VESTIL PT-100 myötäpäivään pyörivä levysoitin, 100 Lb. Kapasiteetti, sininen

Varastossa
Tuote: AG7XRG Malli: PT-100

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,925.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPowered levysoitin
Säädettävä korkeusEi
Sisältää paristotEi
Koko100 lbs.
Värisininen
Johdon pituus3 ft.
Halkaisija12 "
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus4.5 "
HP0.5 hv
Pituus12 "
MateriaaliTeräs
Max. Korkeus5.03 "
MittayksikötJOKA
Operaation tyyppiNappi
Vaihe1
Levyn korkeus5 / 16 "
LevymateriaaliTeräs
Virtalähdesähköinen
RPM3.5 RPM
Levysoittimen halkaisija12 "
Jännite115V
Voltit / vaihe115/1
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.6
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHalkaisijaMax. KorkeusVirtalähdeRPMLevysoittimen halkaisijaHinta
VESTIL PT-1/2RPM moottorikäyttöinen kääntöpöytä, 1 tai 2 rpm | AG7XRF PT-1/2 RPM---Sähköjohto-18 "€117.29
Tarjouspyyntö
VESTIL PT-250 myötäpäivään pyörivä levysoitin, 250 Lb. Kapasiteetti, sininen | AG7XRL PT-250250 lbs.18 "6.06 "sähköinen3 RPM18 "€2,305.17
VESTIL PT-750 myötäpäivään pyörivä levysoitin, 750 Lb. Kapasiteetti, sininen | AG7XRM PT-750750 lbs.18 "6.5 "sähköinen2 RPM18 "€2,863.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PT-100 myötäpäivään pyörivä levysoitin, 100 Lb. Kapasiteetti, sininen
€1,925.72 / yksikkö