VESTIL PST-2448-3-46 Kannettava raskas nostopöytä, 3000 Lb. Kapasiteetti, 24 tuumaa x 48 tuumaa, teräs | AG7XQM

VESTIL PST-2448-3-46 Kannettava raskas nostopöytä, 3000 Lb. Kapasiteetti, 24 tuumaa x 48 tuumaa, terästä

Tuote: AG7XQM Malli: PST-2448-3-46
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€10,734.13 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilavapöytänä
Sisältää paristotKyllä
Akun koko11
Koko3000 lbs.
Pyörä Dia.8"
RullamateriaaliLasitäytetty nailon
Pyörän tyyppi(2) kääntyvä, (2) jäykkä
Pyörän leveys2"
Värisininen
Ohjausriipusjohdon pituus8 ft.
KehysmateriaaliTeräs
Pohjavälitys2 5 / 8 "
Korkeus46 "
SisältääAsennustarvikkeet
Pituus75.5 "
Nostonopeus20 s/ft.
Nostokorkeus max.36 "
Alennettu korkeus10 "
MateriaaliTeräs
Max. Korkeus36 "
MittayksikötJOKA
Moottori HP1 / 2 hp
LiikeKannettava
Casterin numero4
Pyörän määrä4
Operaation tyyppiPainike, sähkö
YlikuormitussuojaKyllä
VaiheEi sovellettavissa
Platform Pituus48 3 / 8 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan leveys24 3 / 8 "
VirtalähdeSähköjohdoton
Korotettu korkeus46 "
Matkustusaika20 sekuntia.
Jännite12V DC-
Voltit / vaihe12V DC-
Leveys32.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 580.05
Laivan korkeus (cm)116.84
Laivan pituus (cm)191.77
Laivan leveys (cm)82.55
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusSisältää paristotKokoNostonopeusMax. KorkeusMoottori HPVaihePlatform PituusHinta
VESTIL PST-1-46 Raskaaseen käyttöön kannettava kannettava saksinostopöytä, 1000 Lb. Kapasiteetti, 46 tuuman koko, teräs | AG7XQH PST-1-46100.5 "Kyllä1000 lbs.9 s/ft.36 "1 / 2 hpEi sovellettavissa72 "€7,897.85
Tarjouspyyntö
VESTIL PST-1-58 Raskaaseen käyttöön kannettava kannettava saksinostopöytä, 1000 Lb. Kapasiteetti, 58 tuuman koko, teräs | AG7XQJ PST-1-58118.5 "Kyllä1000 lbs.14 s/ft.48 "1 / 2 hpEi sovellettavissa90 "€10,593.83
Tarjouspyyntö
VESTIL PST-2448-1-46 Kannettava raskas nostopöytä, 1000 Lb. Kapasiteetti, 24 tuumaa x 48 tuumaa, teräs | AG7XQK PST-2448-1-4679.06 "Kyllä1000 lbs.9 s/ft.36 "1 / 2 hpEi sovellettavissa48 3 / 8 "€8,254.30
Tarjouspyyntö
VESTIL PST-2448-2-46 Kannettava raskas nostopöytä, 2000 Lb. Kapasiteetti, 24 tuumaa x 48 tuumaa, teräs | AG7XQL PST-2448-2-4673.75 "Kyllä2000 lbs.14 s/ft.36 "1 / 2 hpEi sovellettavissa48 3 / 8 "€8,413.31
Tarjouspyyntö
VESTIL PST-2-46 Raskaaseen käyttöön kannettava kannettava saksinostopöytä, 2000 Lb. Kapasiteetti, 46 tuuman koko, teräs | AG7XQN PST-2-46100.5 "Kyllä2000 lbs.14 s/ft.36 "1 / 2 hpEi sovellettavissa72 "€8,413.31
Tarjouspyyntö
VESTIL PST-2464-1-58 Raskaaseen käyttöön kannettava kannettava saksinostopöytä, 1000 Lb. Kapasiteetti, 24 tuumaa x 64 tuumaa, teräs | AG7XQP PST-2464-1-5895.06 "Kyllä1000 lbs.14 s/ft.48 "1 / 2 hpEi sovellettavissa64 3 / 8 "€11,070.70
Tarjouspyyntö
VESTIL PST-2464-2-58 Kannettava raskas nostopöytä, 2000 Lb. Kapasiteetti, 24 tuumaa x 64 tuumaa, teräs | AG7XQQ PST-2464-2-5891 "Kyllä2000 lbs.20 s/ft.48 "1 / 2 hpEi sovellettavissa64 3 / 8 "€11,213.92
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PST-2448-3-46 Kannettava raskas nostopöytä, 3000 Lb. Kapasiteetti, 24 tuumaa x 48 tuumaa, terästä
€10,734.13 / yksikkö