VESTIL PSC-1828-2 Muovilavatrukki, 2 hyllyä, 500 Lb. Kapasiteetti | AG7XQD

VESTIL PSC-1828-2 muovinen alustatrukki, 2 hyllyä, 500 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7XQD Malli: PSC-1828-2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€343.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuovinen kuorma-auto
Säädettävä hylly1 3 / 4 "
Pyörä Dia.4"
RullamateriaaliKumi
Pyörän tyyppi(4) Käännä
Pyörän leveys1 1 / 4 "
Värisininen
Kannen pituus25 "
Kannen leveys19 "
Etupyörän halkaisija.4"
Kahvan korkeus37 "
Korkeus37 "
Sisältää(2) Säädettävät alustat/kannet, (1) 37" korkeuskahva, (4) kääntyvät pyörät 1-1/4" leveys
Pituus29 "
Kantavuus500 lbs.
Alemman kannen korkeus5 3 / 4 "
MateriaaliKorkean tiheyden polyeteeni
Max. Alustan korkeus29 "
MittayksikötJOKA
Akun määräEi
Pyörän määrä4
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaiskorkeus37 "
Kokonaispituus29 "
kokonaisleveys19 "
Lavan korkeus5.75 "
Platform Pituus25 "
Alustan materiaaliKorkean tiheyden polyeteeni
Alustan leveys19 "
Virtalähdemanuaalinen
Takapyörän halkaisija.4"
Hyllyvaraus20 1 / 2 "
Staattinen kantavuus500 lbs.
Yläkannen korkeus29 "
Leveys19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.95
Laivan korkeus (cm)93.98
Laivan pituus (cm)73.66
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PSC-1828-2 muovinen alustatrukki, 2 hyllyä, 500 Lb. Kapasiteetti
€343.52 / yksikkö