Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL PRTD-TB-BK-5PK Musta lavateline roskakori, 1/16 tuumaa x 37 tuumaa x 40 tuumaa koko, pakkaus 5 | AG7XPX

VESTIL PRTD-TB-BK-5PK Musta lavahyllyn roskakori, 1/16 tuumaa x 37 tuumaa x 40 tuumaa, koko 5 kpl

Varastossa
Tuote: AG7XPX Malli: PRTD-TB-BK-5PK

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€273.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuormalavatelineen roskakori
Pohjan leveys25 "
Koko5 gal.
VäriMusta
Korkeus40 "
Sisällä ulkonasisä-
Pituus0.062 "
MateriaaliPolyesteri
MittayksikötPAKETTI
HajuohjausKyllä
Tuoksuhajusteeton
ShapeSuorakulmio
Paksuus0.06 tuhat
Yläleveys37 "
TyyppiUrakoitsija
Leveys37 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)101.6
Laivan pituus (cm)0.16
Laivan leveys (cm)93.98
HS-koodi3923290000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
VESTIL PRTD-TB-BK Musta lavateline Roskakori, 1/16 tuumaa x 37 tuumaa x 40 tuumaa Koko | AG7XPW PRTD-TB-BK€64.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PRTD-TB-BK-5PK Musta lavahyllyn roskakori, 1/16 tuumaa x 37 tuumaa x 40 tuumaa, koko 5 kpl
€273.27 / yksikkö