VESTIL PREG-42 lavatelineen päädyn suoja

Varastossa
Tuote: AG7XNN Malli: PREG-42

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€425.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuormalavateline
LiitetyyppiPultti päällä
Pultinreikä Dia. (Sisään.). 625 "
VäriKeltainen Musta
Syvyys4.75 "
Korkeus12.5 "
Pituus4.75 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Kiinnitysreikä Dia.5 / 8 "
Asennusreiän koko0.625 "
Asennuslevyn syvyys29 "
Asennuslevyn pituus29 "
Asennuslevyn leveys3 1 / 2 "
Pultinreikien lukumäärä5
Kiinnitysreikien määrä5
pakkauskoko1
Teräksen paksuus3 / 8 "
Käytettävä leveys43 1 / 4 "
Käytä42" kehykset
Leveys48.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.05
Laivan korkeus (cm)31.75
Laivan pituus (cm)12.07
Laivan leveys (cm)123.83
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PREG-42 lavatelineen päädyn suoja
€425.06 / yksikkö