AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CSC-3072 rajoitetun tilan kärry, puolipneumaattinen rengas, koko 72 tuumaa x 30 tuumaa

Varastossa
Tuote: CD6JGQ Malli: CSC-3072

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,008.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOstoskori
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliTeräs
Max. kapasiteetti1200 lbs.
Kaappihyllyjen lukumäärä3
Pyörän materiaaliKumi
Renkaan koko10 "
Pyörän tyyppiPuolipneumaattinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 231.75
Laivan korkeus (cm)144.78
Laivan pituus (cm)213.36
Laivan leveys (cm)93.98
HS-koodi8716400000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän tyyppiHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CSC-3072P Suljetun tilan kärry, ilmarengas, 30 tuuman koko | CD6JGR CSC-3072PPneumaattinen€7,295.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CSC-3072 rajoitetun tilan kärry, puolipneumaattinen rengas, koko 72 tuumaa x 30 tuumaa
€7,008.75 / yksikkö