VESTIL DWB-1010 yläoven varoituseste, 10 x 10 jalkaa | AG7QZN

VESTIL DWB-1010 yläoven varoituseste, 10 x 10 jalkaa

Varastossa
Tuote: AG7QZN Malli: DWB-1010

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,424.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erävaroitus Barrier
VäriKeltainen
Syvyys15 "
Oven korkeus10 ft.
Oven leveys10 ft.
Pohjavälitys118.625 "
Korkeus122.13 "
SisältääLaiteasetukset
Sisäleveys120 "
Pituus15 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Pultinreikien lukumäärä8
Pysty Dia.4"
Leveys132 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 227.25
Laivan korkeus (cm)310.2
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)335.28
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOven korkeusOven leveysPohjavälitysKorkeusSisäleveysLeveysHinta
VESTIL DWB-810 yläoven varoituseste, 8 x 10 jalkaa | AG7QZP DWB-81010 ft.8 ft.118.625 "122.13 "96 "108 "€1,322.87
VESTIL DWB-88 yläoven varoituseste, 8 x 8 jalkaa | AG7QZQ DWB-888 ft.8 ft.40.12 "98.13 "96 "108 "€1,225.60
Tarjouspyyntö
VESTIL DWB-910 yläoven varoituseste, 9 x 10 jalkaa | AG7QZR DWB-91010 ft.9 ft.118.625 "122.13 "108 "120 "€1,354.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DWB-1010 yläoven varoituseste, 10 x 10 jalkaa
€1,424.53 / yksikkö