VESTIL PM5-2748-HB Teräksinen haarukkavaunu jarrulla, 66 tuumaa x 27 tuumaa x 49 tuumaa, koko, 5500 Lb. Kapasiteetti, keltainen | AG7XHK

VESTIL PM5-2748-HB Teräksinen haarukkavaunu jarrulla 66 tuumaa x 27 tuumaa x 49 tuumaa, koko, 5500 Lb. Kapasiteetti, keltainen

Varastossa
Tuote: AG7XHK Malli: PM5-2748-HB

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€973.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLava Jack
Koko5500 lbs.
RullamateriaaliPoly terästä
VäriKeltainen
Syvyys66 "
Haarukan korkeus laskettu2.88 "
Haarukan pituus48 "
Haarukan satulan leveys27 "
Haarukan leveys7"
Täysin hitsattu kehysKyllä
kahvan pituus49 "
Kahva materiaaliTeräs
Korkeus49 "
Pituus66 "
Latauskeskus19 "
Alennettu korkeus2 7 / 8 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Haarukan kokonaisleveys27 "
VirtalähdeKäsi
Korotettu korkeus7 3 / 4 "
Rulla Dia.4"
Rullamateriaalipolyuretaani
Telan leveys3"
Ohjaus Caster Dia.7"
Ohjauspyörän materiaaliPoly terästä
Ohjauspyörän leveys2"
Leveys27 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 80.1
Laivan korkeus (cm)124.46
Laivan pituus (cm)167.64
Laivan leveys (cm)68.58
HS-koodi8427900040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRullamateriaaliRulla Dia.Telan leveysHinta
VESTIL PM5-2748-DMHB Haarukkavaunu Dead Man -jarrulla 66 tuumaa x 27 tuumaa x 49 tuumaa, 5500 Lb. Kapasiteetti | AG7XHG PM5-2748-DMHBpolyuretaani3"4"€1,109.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PM5-2748-HB Teräksinen haarukkavaunu jarrulla 66 tuumaa x 27 tuumaa x 49 tuumaa, koko, 5500 Lb. Kapasiteetti, keltainen
€973.58 / yksikkö