VESTIL PM5-2738-WN kärkihaaravaunu, 63 tuumaa x 27 tuumaa x 42 tuumaa, 5000 lb. Kapasiteetti, punainen | AG7XHD

VESTIL PM5-2738-WN kärkihaarukkavaunu, 63 tuumaa x 27 tuumaa x 42 tuumaa, 5000 lb. Kapasiteetti, punainen

Varastossa
Tuote: AG7XHD Malli: PM5-2738-WN

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€861.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLava Jack
Koko5000 lbs.
Väripunainen
Syvyys63 "
Haarukan pituus38 "
Haarukan leveys27 "
Täysin hitsattu kehysKyllä
kahvan pituus48 "
Kahva materiaaliTeräs
Korkeus42 "
Pituus63 "
Alennettu korkeus3 1 / 2 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
VirtalähdeKäsi
Korotettu korkeus8"
Rulla Dia.3"
RullamateriaaliTeräs
Telan leveys2 3 / 4 "
Ohjaus Caster Dia.8"
Ohjauspyörän materiaaliPoly terästä
Ohjauspyörän leveys2"
Leveys27 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 116.1
Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)160.02
Laivan leveys (cm)68.58
HS-koodi8427900000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKokoRullamateriaaliRulla Dia.RullamateriaaliTelan leveysOhjaus Caster Dia.Ohjauspyörän materiaaliHinta
VESTIL PM5-2036 Teräksinen Täysvarusteinen haarukkavaunu, 5500 Lb. Kapasiteetti, punainen | AG7XGU PM5-203648.56 "5500 lbs.-2 7 / 8 "Teräs1 1 / 2 "6 3 / 4 "Poly terästä€932.77
VESTIL PM5-2048 Täysin varusteltu haarukkavaunu, 61-11/16 tuumaa x 22 tuumaa x 49 tuumaa, 5500 lb. Kapasiteetti, punainen | AG7XGW PM5-204849 "5500 lbs.-2 7 / 8 "polyuretaani3 5 / 8 "7 3 / 4 "Poly terästä€943.12
VESTIL PM5-2048-6PKG Täysin varusteltu haarukkavaunu, 61-11/16 tuumaa x 22 tuumaa x 49 tuumaa, 5500 lb. Kapasiteetti, punainen | AG7XGX PM5-2048-6PKG49 "5500 lbs.-2 7 / 8 "polyuretaani3 5 / 8 "7 3 / 4 "Poly terästä€4,646.19
VESTIL PM5-2736 Haarukkavaunu, 49-1/2 tuumaa x 27 tuumaa x 48-1/2 tuumaa, 5500 Lb. Kapasiteetti, punainen | AG7XHC PM5-273648.5 "5500 lbs.-3"polyuretaani3 / 4 "8"Poly terästä€897.64
VESTIL PM5-2748 Teräshaarukkavaunu, 61-11/16 tuumaa x 27 tuumaa x 48-5/8 tuumaa, 5500 Lb. Kapasiteetti, punainen | AG7XHE PM5-274848.63 "5500 lbs.polyuretaani2 7 / 8 "polyuretaani2 1 / 2 "6 3 / 4 "Poly terästä€934.83
VESTIL PM5-2748-6PKG Teräshaarukkavaunu, 61-11/16 tuumaa x 27 tuumaa x 48-5/8 tuumaa, 5500 Lb. Kapasiteetti, punainen | AG7XHF PM5-2748-6PKG48.63 "5500 lbs.polyuretaani2 7 / 8 "polyuretaani2 1 / 2 "6 3 / 4 "Poly terästä€4,723.51
VESTIL PM5-2748-FP Pyöräkärrypolkimella varustettu haarukkavaunu, 27 tuuman x 48 tuuman koko, 5500 Lb. Kapasiteetti, punainen | AG7XHJ PM5-2748-FP49 "5500 lbs.polyuretaani4"polyuretaani3"7"Poly terästä€953.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PM5-2738-WN kärkihaarukkavaunu, 63 tuumaa x 27 tuumaa x 42 tuumaa, 5000 lb. Kapasiteetti, punainen
€861.76 / yksikkö