VESTIL PM4-2048-LP-6PKG -kuormalavakuorma-auto, matala profiili, 6 kpl pakkaus | CE3ELT

VESTIL PM4-2048-LP-6PKG Haarukkavaunu, matalaprofiilinen, 6 kpl pakkaus

Tuote: CE3ELT Malli: PM4-2048-LP-6PKG
€5,724.39 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähaarukkavaunu
Koko4000 lbs.
Väripunainen
Syvyys61 "
Haarukan pituus48 "
Haarukan leveys20 5 / 8 "
Täysin hitsattu kehysKyllä
kahvan pituus48 "
Kahva materiaaliTeräs
Korkeus49 "
Alennettu korkeus1 7 / 8 "
MateriaaliTeräs
VirtalähdeKäsi
Korotettu korkeus6"
Rulla Dia.4 1 / 2 "
RullamateriaaliTeräs
Telan leveys1 1 / 2 "
Ohjaus Caster Dia.7"
Ohjauspyörän materiaaliPoly terästä
Ohjauspyörän leveys2"
Leveys20.5 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysHaarukan leveysKorkeuseräLeveysHinta
VESTIL PM4-2048-LP matalaprofiilinen haarukkavaunu, 4000 Lb. Kapasiteetti 20-5/8 x 48 tuumaa Koko | AG7XGG PM4-2048-LP61 "20 5 / 8 "49 "Lava Jack20.5 "€1,050.29
VESTIL PM4-2748-LP matalaprofiilinen haarukkavaunu, 4000 Lb. Kapasiteetti, 27 x 48 tuumaa koko | AG7XGK PM4-2748-LP64 "27 "48 "Lava Jack27 "€1,210.81
VESTIL PM4-3348-LP matalaprofiilinen haarukkavaunu, 4000 Lb. Kapasiteetti, 33 x 48 tuumaa koko | AG7XGP PM4-3348-LP63 "33 "48 "Lava Jack33 "€1,230.35
VESTIL PM4-2748-LP-6PKG haarukkavaunu, matala profiili, 6 kpl pakkaus | CE3ELU PM4-2748-LP-6PKG64 "27 "48 "haarukkavaunu27 "€6,392.95
Tarjouspyyntö
VESTIL PM4-3348-LP-6PKG Matalaprofiilinen lavatela, 4000 Lb. Kapasiteetti, 33 x 48 tuumaa koko | CE3ELV PM4-3348-LP-6PKG63 "33 "48 "haarukkavaunu33 "€6,766.70
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PM4-2048-LP-6PKG Haarukkavaunu, matalaprofiilinen, 6 kpl pakkaus
€5,724.39 / yksikkö