VESTIL PLPS-4848 Lava/Juoksu, Ylähylly, 47-1/2 x 47-1/2 x 5-1/2 tuumaa, harmaa, polyeteeni | AG7XFJ

VESTIL PLPS-4848 Lava/Juoksu, ylhäältä hyllyttävä, 47-1/2 x 47-1/2 x 5-1/2 tuumaa, harmaa, polyeteeni

Varastossa
Tuote: AG7XFJ Malli: PLPS-4848

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€366.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLava
VäriHarmaa
Dynaaminen kuormitettavuus3300 lbs.
Haarukan avautumiskorkeus4"
Haarukan avautumisleveys14 "
Korkeus5 1 / 2 "
Pituus47 1 / 2 "
Kantavuus13000 lbs.
MateriaaliHDPE
Staattinen kantavuus13000 lbs.
Leveys47 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)119.7
Laivan leveys (cm)119.7
HS-koodi3923900080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusVäriDynaaminen kuormitettavuusLeveysLattiakapasiteettiHaarukan avautumiskorkeusHaarukan avautumisleveysKorkeusHinta
VESTIL PLPB-4840 Kuormalava/Juoksu, 8800 Lb. Kapasiteetti, 39-1/8 x 46-7/8 x 6 tuumaa, musta, polyeteeni | AG7XFB PLPB-4840-Musta2200 lbs.46 7 / 8 "8800 lbs.3 1 / 2 "9 13 / 16 "6"€413.27
VESTIL PLPR-4840 Lava/alusta, umpinainen pinottava, 39 x 47-1/4 x 5-3/4 tuumaa, harmaa, polyeteeni | AG7XFE PLPR-4840-Harmaa3960 lbs.47 1 / 4 "4400 lbs.3 1 / 2 "8 3 / 4 "6"€425.10
VESTIL PLPR-4840-ST Lava/alusta, umpinainen pinottava, 39-1/4 x 47-1/4 x 6 tuumaa, sininen, polyeteeni | AG7XFF PLPR-4840-ST-sininen3300 lbs.47 1 / 8 "13200 lbs.3 5 / 16 "10 13 / 16 "6 1 / 2 "€360.35
VESTIL PLPS-4840-9L Kuormalava/Juoksu, umpikantinen, 39 x 46-7/8 x 5-1/2 tuumaa, sininen, polyeteeni | AG7XFH PLPS-4840-9L8800 lbs.sininen2200 lbs.46.88 "-3 1 / 2 "12 1/16", 12 7/8"5 1 / 2 "€355.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PLPS-4848 Lava/Juoksu, ylhäältä hyllyttävä, 47-1/2 x 47-1/2 x 5-1/2 tuumaa, harmaa, polyeteeni
€366.39 / yksikkö