VESTIL PLPS-4840-9L Kuormalava/Juoksu, umpikantinen, 39 x 46-7/8 x 5-1/2 tuumaa, sininen, polyeteeni | AG7XFH

VESTIL PLPS-4840-9L Kuormalava/Juoksu, umpinainen, hyllyttävä, 39 x 46-7/8 x 5-1/2 tuumaa, sininen, polyeteeni

Varastossa
Tuote: AG7XFH Malli: PLPS-4840-9L

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€355.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLava
Värisininen
Dynaaminen kuormitettavuus2200 lbs.
Haarukan korkeus3-1 / 2 "
Haarukan avautumiskorkeus3 1 / 2 "
Haarukan avautumisleveys12 1/16", 12 7/8"
Haarukan leveys12-1 / 16 "
Korkeus5 1 / 2 "
Pituus39 "
Kantavuus8800 lbs.
MateriaaliHDPE
Teline kapasiteetti1760 lbs.
Staattinen kantavuus8800 lbs.
Leveys46.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.3
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)99.06
Laivan leveys (cm)119.06
HS-koodi3923900080
AlkuperämaaCN

Standardit ja hyväksynnät:

  • OSHA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän hygieenisen sinisen muovilavan PLPS-4840-9L rakennusmateriaali?

V. Tämä lava on valmistettu korkeatiheyspolyeteenistä (HDPE) pitkää käyttöikää varten.

K. Mikä on tämän Vestil PLPS-4840-9L hygieenisen sinisen muovilavan kantavuus?

V. Tämän muovilavan tasainen (staattinen) lattiakapasiteetti on 8800 2200 lb, tasainen haarukka (dynaaminen) kapasiteetti 1760 XNUMX lb ja tukemattoman lavatelineen kapasiteetti on XNUMX lb.

K. Onko tämä lava PBDE-vapaa?

V. Kyllä, tämä muovilava ei sisällä PBDE:tä (polybromidifenyylieetterit).

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusVäriDynaaminen kuormitettavuusLeveysLattiakapasiteettiHaarukan avautumiskorkeusHaarukan avautumisleveysKorkeusHinta
VESTIL PLPB-4840 Kuormalava/Juoksu, 8800 Lb. Kapasiteetti, 39-1/8 x 46-7/8 x 6 tuumaa, musta, polyeteeni | AG7XFB PLPB-4840-Musta2200 lbs.46 7 / 8 "8800 lbs.3 1 / 2 "9 13 / 16 "6"€413.27
VESTIL PLPR-4840 Lava/alusta, umpinainen pinottava, 39 x 47-1/4 x 5-3/4 tuumaa, harmaa, polyeteeni | AG7XFE PLPR-4840-Harmaa3960 lbs.47 1 / 4 "4400 lbs.3 1 / 2 "8 3 / 4 "6"€425.10
VESTIL PLPR-4840-ST Lava/alusta, umpinainen pinottava, 39-1/4 x 47-1/4 x 6 tuumaa, sininen, polyeteeni | AG7XFF PLPR-4840-ST-sininen3300 lbs.47 1 / 8 "13200 lbs.3 5 / 16 "10 13 / 16 "6 1 / 2 "€360.35
VESTIL PLPS-4848 Lava/Juoksu, Ylähylly, 47-1/2 x 47-1/2 x 5-1/2 tuumaa, harmaa, polyeteeni | AG7XFJ PLPS-484813000 lbs.Harmaa3300 lbs.47 1 / 2 "-4"14 "5 1 / 2 "€366.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PLPS-4840-9L Kuormalava/Juoksu, umpinainen, hyllyttävä, 39 x 46-7/8 x 5-1/2 tuumaa, sininen, polyeteeni
€355.53 / yksikkö