VESTIL PLPB-4840 Kuormalava/Juoksu, 8800 Lb. Kapasiteetti, 39-1/8 x 46-7/8 x 6 tuumaa, musta, polyeteeni | AG7XFB

VESTIL PLPB-4840 Kuormalava/Juoksu, 8800 Lb. Kapasiteetti, 39-1/8 x 46-7/8 x 6 tuumaa, musta, polyeteeni

Varastossa
Tuote: AG7XFB Malli: PLPB-4840

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€413.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLava
VäriMusta
Dynaaminen kuormitettavuus2200 lbs.
Lattiakapasiteetti8800 lbs.
Haarukan avautumiskorkeus3 1 / 2 "
Haarukan avautumisleveys9 13 / 16 "
Korkeus6"
Pituus39 1 / 8 "
MateriaaliHDPE
Teline kapasiteetti1320 lbs.
Staattinen kantavuus8800 lbs.
Leveys46 7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.25
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)99.38
Laivan leveys (cm)119.06
HS-koodi3923900080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusVäriDynaaminen kuormitettavuusLeveysLattiakapasiteettiHaarukan avautumiskorkeusHaarukan avautumisleveysKorkeusHinta
VESTIL PLPR-4840 Lava/alusta, umpinainen pinottava, 39 x 47-1/4 x 5-3/4 tuumaa, harmaa, polyeteeni | AG7XFE PLPR-4840-Harmaa3960 lbs.47 1 / 4 "4400 lbs.3 1 / 2 "8 3 / 4 "6"€425.10
VESTIL PLPR-4840-ST Lava/alusta, umpinainen pinottava, 39-1/4 x 47-1/4 x 6 tuumaa, sininen, polyeteeni | AG7XFF PLPR-4840-ST-sininen3300 lbs.47 1 / 8 "13200 lbs.3 5 / 16 "10 13 / 16 "6 1 / 2 "€360.35
VESTIL PLPS-4840-9L Kuormalava/Juoksu, umpikantinen, 39 x 46-7/8 x 5-1/2 tuumaa, sininen, polyeteeni | AG7XFH PLPS-4840-9L8800 lbs.sininen2200 lbs.46.88 "-3 1 / 2 "12 1/16", 12 7/8"5 1 / 2 "€355.53
VESTIL PLPS-4848 Lava/Juoksu, Ylähylly, 47-1/2 x 47-1/2 x 5-1/2 tuumaa, harmaa, polyeteeni | AG7XFJ PLPS-484813000 lbs.Harmaa3300 lbs.47 1 / 2 "-4"14 "5 1 / 2 "€366.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PLPB-4840 Kuormalava/Juoksu, 8800 Lb. Kapasiteetti, 39-1/8 x 46-7/8 x 6 tuumaa, musta, polyeteeni
€413.27 / yksikkö