VESTIL PLPS-4840 Lava/juoksu, 47 x 39-1/4 x 6-1/2 tuumaa, 8800 Lb. Kapasiteetti, sininen, polyeteeni

Varastossa
Tuote: AG7XFG Malli: PLPS-4840

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€360.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLava
Värisininen
Dynaaminen kuormitettavuus2200 lbs.
Haarukan avautumiskorkeus3 1 / 2 "
Haarukan avautumisleveys12 "
Korkeus6 1 / 2 "
Pituus47 "
Kantavuus8800 lbs.
MateriaaliHDPE
Avoimen pään korkeus3 1 / 2 "
Avoimen pään leveys11 1 / 8 "
Kokonaiskorkeus6 1 / 2 "
Kokonaispituus47 "
Lavan sisäänpääsy4-suuntainen sisäänkäynti
Luiston avautumiskorkeus3 1 / 2 "
Luisteluaukon leveys11 1 / 8 "
PinottavaKyllä
Staattinen kantavuus8800 lbs.
Leveys39 1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 34.65
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)119.38
Laivan leveys (cm)99.7
HS-koodi3923900080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusStaattinen kantavuusDynaaminen kuormitettavuusHaarukan avautumisleveysHaarukan avautumiskorkeusVäriHinta
VESTIL PLPS-H -lava/juoksu, 39-1/4 x 47-1/8 x 6-1/2 tuumaa, 8800 Lb. Kapasiteetti, sininen, polyeteeni | AG7XFK PLPS-H39 1 / 4 "47 1 / 8 "6 1 / 2 "-3300 lbs.13 1 / 6 "3 5 / 8 "sininen€386.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PLPS-4840 Lava/juoksu, 47 x 39-1/4 x 6-1/2 tuumaa, 8800 Lb. Kapasiteetti, sininen, polyeteeni
€360.52 / yksikkö