VESTIL PLH-15-5 Professional Lever Hoist, 5 Ft Nosto, 15000 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7XCM Malli: PLH-15-5

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€456.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVivuketjunostin
Koko1500 lbs.
Ketjun pituus5 ft.
Ketjun paksuus0.29 "
VäriOranssi
LuokkaGrade 100
kahvan pituus11 "
Korkeus5"
Koukun avautumisetäisyys11 "
Pituus13.25 "
Vivun pituus11 "
Vivun vastus58 lbs.
Nosta korkeus5 ft.
Nostopituus5 ft.
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Min. Koukkujen välillä11 "
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.55
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)33.66
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8425190000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokokahvan pituusKoukun avautumisetäisyysVivun vastusHinta
VESTIL PLH-120-10 Professional Lever Hoist, 10 Ft Nosto, 12000 Lb. Kapasiteetti | AG7XCG PLH-120-1012000 lbs.14 "-85 lbs.€1,513.30
VESTIL PLH-120-20 Professional Lever Hoist, 20 Ft Nosto, 12000 Lb. Kapasiteetti | AG7XCH PLH-120-2012000 lbs.14 "-85 lbs.€1,891.26
VESTIL PLH-120-5 Professional Lever Hoist, 5 Ft Nosto, 12000 Lb. Kapasiteetti | AG7XCJ PLH-120-512000 lbs.14 "-85 lbs.€1,327.16
VESTIL PLH-15-10 Professional Vipunostin, 10 Ft Nosto, 15000 Lb. Kapasiteetti | AG7XCK PLH-15-101500 lbs.11 "11 "58 lbs.€566.92
VESTIL PLH-15-20 Professional Lever Hoist, 20 Ft Nosto, 15000 Lb. Kapasiteetti | AG7XCL PLH-15-201500 lbs.11 "11 "58 lbs.€598.31
VESTIL PLH-20-10 Professional Lever Hoist, 10 Ft Nosto, 2000 Lb. Kapasiteetti | AG7XCN PLH-20-102000 lbs.10 "-78 lbs.€502.55
VESTIL PLH-20-20 Professional Lever Hoist, 20 Ft Nosto, 2000 Lb. Kapasiteetti | AG7XCP PLH-20-202000 lbs.10 "-78 lbs.€594.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PLH-15-5 Professional Lever Hoist, 5 Ft Nosto, 15000 Lb. Kapasiteetti
€456.54 / yksikkö