VESTIL PLDL-HD-4-8GFN Säädettävä Panel Dolly, 1500 Lasitäytetty | AG7XCC

VESTIL PLDL-HD-4-8GFN Säädettävä Panel Dolly, 1500 Lasitäytetty

Varastossa
Tuote: AG7XCC Malli: PLDL-HD-4-8GFN

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€300.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä paneeli Dolly
Koko1500 lbs.
RullamateriaaliLasitäytetty nailon
Pyörän koko8 "x 2 1 / 2"
Pyörän tyyppiJäykkä
Värisininen
Syvyys11.75 "
Korkeus12.25 "
Pituus12 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Pyörän määrä2
Lavan korkeus5.5 "
Platform Pituus12 "
Alustan tyyliVankka
Alustan leveys4"
Levyn koko4"
Staattinen kantavuus1,500 lbs.
KäytäPaneelit
Pyörän halkaisija8"
Pyörän materiaaliLasitäyteinen nailon
Pyörän tyyppiJäykkä
Pyörän leveys2.5 "
Leveys12.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.8
Laivan korkeus (cm)33.73
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)31.12
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoRullamateriaaliPyörän kokoPyörän tyyppiSyvyysKorkeusLeveysHinta
VESTIL PLDL-HD-4-10FF Säädettävä Panel Dolly, 500 Lb. Tilavuus, vaahtotäytteinen | AG7XCA PLDL-HD-4-10FF500 lbs.Vaahto täytetty10 "x 2 1 / 2"Jäykkä12.8125 "13.25 "12 "€316.26
VESTIL PLDL-HD-4-10PN Säädettävä Panel Dolly, 750 Lb. Kapasiteetti, pneumaattinen | AG7XCB PLDL-HD-4-10PN750 lbs.-10 "x 2 1 / 2"Jäykkä pneumaattinen12.9375 "13.25 "12 "€296.25
VESTIL PLDL-HD-4-8MR Säädettävä Panel Dolly, 1200 Lb. Kapasiteetti, kumi/teräs | AG7XCD PLDL-HD-4-8MR1200 lbs.Hometta kumi8 "x 2 1 / 2"Jäykkä11.75 "12.25 "12.25 "€294.88
VESTIL PLDL-HD-4-8PS Säädettävä Panel Dolly, 1500 Lb. Kapasiteetti, poly/teräs | AG7XCE PLDL-HD-4-8PS1500 lbs.Poly terästä8 "x 2 1 / 2"Jäykkä11.75 "12.25 "8"€332.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PLDL-HD-4-8GFN Säädettävä Panel Dolly, 1500 Lasitäytetty
€300.53 / yksikkö