Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL PKG-PS-D polyhihnatiiviste, 5/8 tuuman vanteen leveys, 16-7/8 tuuman pituus | AG7XBA

VESTIL PKG-PS-D polyhihnatiiviste, 5/8 tuuman vanteen leveys, 16-7/8 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AG7XBA Malli: PKG-PS-D

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€110.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuovinen vanteellinen sinetti
VäriHopea
Hihnan leveydelle5 / 8 "
kahvan pituus14 "
Kahva materiaaliTeräs
Korkeus4.51 "
Pituus16.875 "
MateriaaliMetalli
MittayksikötJOKA
Kokonaiskorkeus4.51 "
Kokonaispituus16.88 "
kokonaisleveys1.59 "
Työkalun paino3.72 lbs.
TyyppiHihnaleikkuri
KäytäPolyesteri, polypropeeninauha
Leveys1.59 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)11.46
Laivan pituus (cm)42.86
Laivan leveys (cm)4.04
HS-koodi8203300000
AlkuperämaaCN

Standardit ja hyväksynnät:

  • OSHA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä turvallisuusohjeita on noudatettava tätä tiivistysainetta käytettäessä?

A.

  • Työntekijöiden tulee aina käyttää silmien, käsien ja kasvojen suojavarusteita käyttäessään tätä työkalua.
  • Älä laita kättä tai muita esineitä vanteen ja esineen väliin.
  • Älä kiristä hihnaa liikaa.

K. Kuinka varmistaa tämän Vestil PKG-PS-D polysaumaustyökalun pitkäaikainen toiminta?

A.

  • Tämä työkalu tulee puhdistaa säännöllisesti pölyn, lian tai roskien poistamiseksi puhtaalla, kuivalla ja paineilmalla.
  • Kaikki liikkuvat osat tulee voidella kevyellä koneöljyllä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyökalun painoVäriHihnan leveydelleTyyppiKäytäkahvan pituuseräKokonaiskorkeusHinta
VESTIL PKG-PS teräsvannetiiviste, 5/8 tuuman vanteen leveys | AG7XAX PKG-PS3 lbs.Hopea5 / 8 "HihnaleikkuriPolyesteri, polypropeeninauha11 1 / 2 "Muovinen vanteellinen sinetti4 1 / 4 "€91.56
VESTIL PKG-PS-12 polyhihnatiiviste, 1/2 tuuman vanteen leveys | AG7XAY PKG-PS-124 lbs.Hopea1 / 2 "HihnaleikkuriPolyesteri, polypropeeninauha13 "Muovinen vanteellinen sinetti4 1 / 8 "€105.74
VESTIL PKG-PS-12L polyhihnatiiviste, 1/2 tuuman vanteen leveys | AG7XAZ PKG-PS-12L3.9 lbs.Hopea1 / 2 "HihnaleikkuriPolyesteri, polypropeeninauha17 "Muovinen vanteellinen sinetti4.47 "€111.55
VESTIL PKG-PS-DL polyhihnatiiviste, 5/8 tuuman vanteen leveys, 19-1/2 tuuman pituus | AG7XBB PKG-PS-DL4.06 lbs.Hopea5 / 8 "HihnaleikkuriPolyesteri, polypropeeninauha17 "Muovinen vanteellinen sinetti4.94 "€110.23
VESTIL PKG-SS-LG teräsvannetiiviste, 5/8 - 3/4 tuuman koko, musta | AG7XBE PKG-SS-LG4 lbs.Musta3/4 "- 5/8"VannetiivisteTeräshihna14 "Teräsvanteellinen sinetti5"€111.62
VESTIL PKG-SS-SM teräsvannetiiviste, 3/8 - 1/2 tuuman koko, musta | AG7XBF PKG-SS-SM2 lbs.Musta1/2 "- 3/8"VannetiivisteTeräshihna9 1 / 2 "Teräsvanteellinen sinetti5 1 / 2 "€99.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PKG-PS-D polyhihnatiiviste, 5/8 tuuman vanteen leveys, 16-7/8 tuuman pituus
€110.15 / yksikkö