Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL PKG-PS-DL polyhihnatiiviste, 5/8 tuuman vanteen leveys, 19-1/2 tuuman pituus | AG7XBB

VESTIL PKG-PS-DL polyhihnatiiviste, 5/8 tuuman vanteen leveys, 19-1/2 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AG7XBB Malli: PKG-PS-DL

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€110.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuovinen vanteellinen sinetti
VäriHopea
Hihnan leveydelle5 / 8 "
kahvan pituus17 "
Kahva materiaaliTeräs
Korkeus4.94 "
Pituus19.5 "
MateriaaliMetalli
MittayksikötJOKA
Kokonaiskorkeus4.94 "
Kokonaispituus19 1 / 2 "
kokonaisleveys1.59 "
Työkalun paino4.06 lbs.
TyyppiHihnaleikkuri
KäytäPolyesteri, polypropeeninauha
Leveys1.59 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)12.55
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)4.04
HS-koodi8203300000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyökalun painoVäriHihnan leveydelleTyyppiKäytäkahvan pituuseräKokonaiskorkeusHinta
VESTIL PKG-PS teräsvannetiiviste, 5/8 tuuman vanteen leveys | AG7XAX PKG-PS3 lbs.Hopea5 / 8 "HihnaleikkuriPolyesteri, polypropeeninauha11 1 / 2 "Muovinen vanteellinen sinetti4 1 / 4 "€91.56
VESTIL PKG-PS-12 polyhihnatiiviste, 1/2 tuuman vanteen leveys | AG7XAY PKG-PS-124 lbs.Hopea1 / 2 "HihnaleikkuriPolyesteri, polypropeeninauha13 "Muovinen vanteellinen sinetti4 1 / 8 "€105.74
VESTIL PKG-PS-12L polyhihnatiiviste, 1/2 tuuman vanteen leveys | AG7XAZ PKG-PS-12L3.9 lbs.Hopea1 / 2 "HihnaleikkuriPolyesteri, polypropeeninauha17 "Muovinen vanteellinen sinetti4.47 "€111.55
VESTIL PKG-PS-D polyhihnatiiviste, 5/8 tuuman vanteen leveys, 16-7/8 tuuman pituus | AG7XBA PKG-PS-D3.72 lbs.Hopea5 / 8 "HihnaleikkuriPolyesteri, polypropeeninauha14 "Muovinen vanteellinen sinetti4.51 "€110.15
VESTIL PKG-SS-LG teräsvannetiiviste, 5/8 - 3/4 tuuman koko, musta | AG7XBE PKG-SS-LG4 lbs.Musta3/4 "- 5/8"VannetiivisteTeräshihna14 "Teräsvanteellinen sinetti5"€111.62
VESTIL PKG-SS-SM teräsvannetiiviste, 3/8 - 1/2 tuuman koko, musta | AG7XBF PKG-SS-SM2 lbs.Musta1/2 "- 3/8"VannetiivisteTeräshihna9 1 / 2 "Teräsvanteellinen sinetti5 1 / 2 "€99.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PKG-PS-DL polyhihnatiiviste, 5/8 tuuman vanteen leveys, 19-1/2 tuuman pituus
€110.23 / yksikkö