VESTIL PKG-CART Pakkauskärry, 300 Lb. Kapasiteetti, Teräs

Varastossa
Tuote: AA8UBX Malli: PKG-CARTRistiviite: 1AAY2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,336.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOstoskori
Koko300 lbs.
Ostoskorin väriSininen, keltainen
Pyörä Dia.4"
RullamateriaaliPoly poly
Pyörän tyyppi(2) Jäykkä, (2) Lukittava kääntö
Pyörän leveys1 1 / 4 "
Värisininen
Suorittaa loppuunJauhemaali
KehysmateriaaliTeräs
Etupyörän halkaisija.4"
Korkeus37.13 "
Pituus38.19 "
Kantavuus300 lb
MateriaaliTeräs
Max. Yhteensopiva Stretch Wrap ulkohalkaisija11 "
Max. Polyvanne lavasauvaan5 / 8 "
Max. Roll Dia.11 "
Maks. Rullan leveys26 "
Max. Hihna Dia.22 "
Max. Vannerullan ulkohalkaisija22 "
Max. Vannerullan leveys6.25 "
Min. Yhteensopiva Stretch Wrapin leveys26 "
Casterin numero4
Hyllyjen lukumäärä2
Vannerullan lokeroiden lukumäärä2
Stretch Wrap -osastojen lukumäärä2
Kokonaiskorkeus35.25 "
Kokonaispituus38.125 "
kokonaisleveys28.125 "
Polyhihnalokeron leveys6 1 / 4 "
Takapyörän halkaisija.4"
Teräsnauhalokeron leveys3 1 / 4 "
Sauvan pituus55 "
Leveys27.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 95.85
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
VESTIL PKG-CART-A Pakkauskärry, koottu, monitoimi, 37.5 x 27.5 tuuman koko | CE3ELF PKG-CART-A€2,369.53
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PKG-CART Pakkauskärry, 300 Lb. Kapasiteetti, Teräs
€2,336.54 / yksikkö