Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL PKG-C-1 teräsvanneleikkuri, koko 0.375–1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7XAU Malli: PKG-C-1
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
€87.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHihnaleikkuri
VäriMusta
Hihnan leveydelle1 "- 3/8"
Grip-materiaaliKumi
kahvan pituus7"
Kahva materiaaliTeräs
Korkeus2.5 "
Pituus12 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Kokonaiskorkeus2 1 / 2 "
Kokonaispituus12 "
kokonaisleveys2"
Työkalun paino2 lbs.
TyyppiHihnaleikkuri
KäytäTeräshihna
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8203300000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHihnan leveydellekahvan pituusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
VESTIL PKG-C-125 teräsvanneleikkuri, 0.375-1.25 tuuman koko | AG7XAV PKG-C-125Musta1 1/4" - 3/8"8"6"12 1 / 2 "2"€107.37
VESTIL PKG-C-2 teräsvanneleikkuri, 0.375-2 tuuman koko | AG7XAW PKG-C-2punainen2 "- 3/8"11 "4 1 / 4 "17 1 / 2 "1"€128.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PKG-C-1 teräsvanneleikkuri, koko 0.375–1 tuumaa
€87.80 / yksikkö