Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL PKG-C-125 teräsvanneleikkuri, 0.375-1.25 tuuman koko | AG7XAV

VESTIL PKG-C-125 teräsvanneleikkuri, koko 0.375–1.25 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7XAV Malli: PKG-C-125
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
€107.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHihnaleikkuri
VäriMusta
Hihnan leveydelle1 1/4" - 3/8"
Grip-materiaaliKumi
kahvan pituus8"
Kahva materiaaliTeräs
Korkeus6"
Pituus12.5 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Kokonaiskorkeus6"
Kokonaispituus12 1 / 2 "
kokonaisleveys2"
Työkalun paino2 lbs.
TyyppiHihnaleikkuri
KäytäTeräshihna
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8203300000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHihnan leveydellekahvan pituusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
VESTIL PKG-C-1 teräsvanneleikkuri, 0.375-1 tuuman koko | AG7XAU PKG-C-1Musta1 "- 3/8"7"2 1 / 2 "12 "2"€87.80
VESTIL PKG-C-2 teräsvanneleikkuri, 0.375-2 tuuman koko | AG7XAW PKG-C-2punainen2 "- 3/8"11 "4 1 / 4 "17 1 / 2 "1"€128.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PKG-C-125 teräsvanneleikkuri, koko 0.375–1.25 tuumaa
€107.37 / yksikkö