VESTIL PI-P-SL-3000-4088 Kannettava lavan invertteri, 3000 Lb. Kapasiteetti, koko 40-88 tuumaa

Tuote: CE3EKY Malli: PI-P-SL-3000-4088
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuormalavamuuntaja
Sisältää paristotKyllä
Koko3000 lbs.
VäriKeltainen, musta
Syvyys60 "
Haarukan korkeus3"
Haarukan pituus48 "
Haarukan avaaminen40 "- 88"
Haarukan leveys6"
Etupyörän halkaisija4"
Korkeus94 "
SisältääLaturi
Pituus60 "
Alennettu korkeus3 3 / 8 "
MateriaaliTeräs
Max. Haarukoiden välinen leveys88 "
Min. Haarukoiden välinen leveys40 "
Pyörän määrä6
KannettavaKyllä
VirtalähdeSähköjohdoton
Nosta Aikaa23 sekuntia.
Takarenkaan halkaisija8"
KäytäLavat ja jalustat
Pyörän materiaaliKumi
Leveys113 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysHaarukan avaaminenKorkeusPituusMax. Haarukoiden välinen leveysMin. Haarukoiden välinen leveysLeveysHinta
VESTIL PI-P-SL-3000-3254 Kannettava lavan invertteri, 3000 Lb. Kapasiteetti, 32-54 tuuman koko | CE3EKW PI-P-SL-3000-325460 "32 "- 54"107 "60 "54 "32 "56.5 "-
Tarjouspyyntö
VESTIL PI-P-SL-3000-3276 Kannettava lavan invertteri, 3000 Lb. Kapasiteetti, 32-76 tuuman koko | CE3EKX PI-P-SL-3000-327656.5 "32 "- 76"82.5 "56.5 "76 "32 "113 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PI-P-SL-3000-4088 Kannettava lavan invertteri, 3000 Lb. Kapasiteetti, koko 40-88 tuumaa