VESTIL PEXGATE-30-C muovinen laajeneva portti, 40.75 tuuman korkeus | AG7WYL

VESTIL PEXGATE-30-C muovinen laajeneva portti, 40.75 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AG7WYL Malli: PEXGATE-30-C

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€304.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräColla Psible Barricade
Säädettävä pituusKyllä
Säädettävä leveysKyllä
Pyörän korkeus2"
RullamateriaaliKova kumi
Pyörän leveys3 / 4 "
VäriKeltainen
Laajennettu leveys122 "
Jatkettu portin korkeus35 3 / 4 "
Portti Tilan alla laajennettu13 1 / 2 "
Portti tyhjennyksen alla Sisään vedetty3 3 / 4 "
Korkeus40.75 "
Mukana asennuslaitteistoEi
lukituksestaEi
Pituus15 "
MateriaaliMuovi
Max. Pituus37.75 "
Max. Leveys122 "
MittayksikötJOKA
Min. Pituus35.25 "
Min. Leveys11.5 "
Casterin numero4
Pyörän määrä4
HeijastavaEi
Sisäänvedetyn portin korkeus37 3 / 4 "
Leveys11.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)103.51
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJatkettu portin korkeusMax. PituusSisäänvedetyn portin korkeusHinta
VESTIL PEXGATE-30 muovinen laajeneva portti, 38 tuuman korkeus | AG7WYK PEXGATE-3033 "33 "35 "€264.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PEXGATE-30-C muovinen laajeneva portti, 40.75 tuuman korkeus
€304.88 / yksikkö