VESTIL PEXGATE-30 muovinen laajeneva portti, 38 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AG7WYK Malli: PEXGATE-30

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€264.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräColla Psible Barricade
Säädettävä pituusKyllä
Säädettävä leveysKyllä
VäriKeltainen
Laajennettu leveys122 "
Jatkettu portin korkeus33 "
Portti Tilan alla laajennettu13 1 / 2 "
Portti tyhjennyksen alla Sisään vedetty3 3 / 4 "
Korkeus38 "
Mukana asennuslaitteistoEi
lukituksestaEi
Pituus15 "
MateriaaliMuovi
Max. Pituus33 "
Max. Leveys122 "
MittayksikötJOKA
Min. Pituus35 "
Min. Leveys11.5 "
HeijastavaEi
Sisäänvedetyn portin korkeus35 "
Leveys11.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)96.52
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi3926909995
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJatkettu portin korkeusMax. PituusSisäänvedetyn portin korkeusHinta
VESTIL PEXGATE-30-C muovinen laajeneva portti, 40.75 tuuman korkeus | AG7WYL PEXGATE-30-C35 3 / 4 "37.75 "37 3 / 4 "€304.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PEXGATE-30 muovinen laajeneva portti, 38 tuuman korkeus
€264.68 / yksikkö