VESTIL PEL-INDEX-4 Pikanosto, korkeuden indeksointi 4 asetuspistettä | AG7WXX

VESTIL PEL-INDEX-4 Pikanosto, korkeuden indeksointi 4 asetuspistettä

Tuote: AG7WXX Malli: PEL-INDEX-4
€3,349.40 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräQuick Lift -lisävaruste
VäriMusta
Korkeus8.33 "
Pituus0.53 "
MateriaaliMetalli
MittayksikötJOKA
Aseta pisteet4
Leveys16.21 "
Toimii yhdessäPEL-88, PEL-100, PEL-400-57, PEL-400-72, PEL-88-A, PEL-100-A

Lähetyksen tiedot:

Laivan korkeus (cm)21.16
Laivan pituus (cm)1.35
Laivan leveys (cm)41.16
HS-koodi8431200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
VESTIL PEL-INDEX-21 Pikanosto, korkeuden indeksointi 21 asetuspistettä | AG7WXW PEL-HAKEMISTO-218.5 "16.21 "€3,349.40
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PEL-INDEX-4 Pikanosto, korkeuden indeksointi 4 asetuspistettä
€3,349.40 / yksikkö