Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL PEL-2PB Quick Lift, Push Button Control | AG7WXH

VESTIL PEL-2PB Quick Lift, Painikeohjaus

Varastossa
Tuote: AG7WXH Malli: PEL-2PB

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€205.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräQuick Lift -lisävaruste
Ampeeria12A
VäriMusta
Digitaalinen näyttöEi
HätäsammutusEi
Korkeus2.13 "
Pituus4.75 "
MateriaaliABS
Maks. Käyttölämpötila165 astetta F
MittayksikötJOKA
Min. Käyttölämpötila14 astetta F
Painikkeiden määrä2
MerkkivaloEi
VirtalähdeAC
Painonappi mukanaVakiopainike
Nopeudet1
Mukana kytkinValintakytkin
SymbolinäyttöKyllä
TekstinäyttöEi
Jännite115V
Leveys2.12 "
Toimii yhdessäPEL-88, PEL-100, PEL-400-57, PEL-400-72, PEL-88-A, PEL-100-A

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)5.4
Laivan pituus (cm)12.07
Laivan leveys (cm)5.4
HS-koodi8431390080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PEL-2PB Quick Lift, Painikeohjaus
€205.30 / yksikkö