VESTIL PCH-96 avoimen alueen lavateline, koko 38.5 x 96 tuumaa

Tuote: AG7WVP Malli: PCH-96
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€231.88 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDecking
Sisältää paristotEi
Säteen siirtymä1 1 / 2 "
Pohjassa uritetut reiät1 "x 3"
Koko3780 lbs.
VäriHarmaa
Syvyys38.5 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Sopii telineen syvyyteen42 "
Mitata22 ga.
Korkeus1.5 "
Pituus38.5 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Rust ResistantKyllä
jänneväli38 1 / 2 "
Top Hatut Leveys3 1 / 2 "
Yläreiät1 1 / 4 "x 2 1 / 2"
Laaksojen leveys2 1 / 2 "
Leveys96 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.9
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)97.79
Laivan leveys (cm)243.84
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
VESTIL PCH-108 avoimen alueen lavateline, 38.5 x 108 tuuman koko | AG7WVM PCH-108108 "€253.22
Tarjouspyyntö
VESTIL PCH-120 avoimen alueen lavateline, 38.5 x 120 tuuman koko | AG7WVN PCH-120120 "€300.55
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PCH-96 avoimen alueen lavateline, koko 38.5 x 96 tuumaa
€231.88 / yksikkö