VESTIL PCH-108 avoimen alueen lavateline, koko 38.5 x 108 tuumaa

Tuote: AG7WVM Malli: PCH-108
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€253.22 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDecking
Sisältää paristotEi
Säteen siirtymä1 1 / 2 "
Pohjassa uritetut reiät1 "x 3"
Koko3780 lbs.
VäriHarmaa
Syvyys38.5 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Sopii telineen syvyyteen42 "
Mitata22 ga.
Korkeus1.5 "
Pituus38.5 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Rust ResistantKyllä
jänneväli38 1 / 2 "
Top Hatut Leveys3 1 / 2 "
Yläreiät1 1 / 4 "x 2 1 / 2"
Laaksojen leveys2 1 / 2 "
Leveys108 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 32.4
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)97.79
Laivan leveys (cm)274.32
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
VESTIL PCH-120 avoimen alueen lavateline, 38.5 x 120 tuuman koko | AG7WVN PCH-120120 "€300.55
Tarjouspyyntö
VESTIL PCH-96 avoimen alueen lavateline, 38.5 x 96 tuuman koko | AG7WVP PCH-9696 "€231.88
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PCH-108 avoimen alueen lavateline, koko 38.5 x 108 tuumaa
€253.22 / yksikkö