FABORY B70420.100.0600 Kiila-ankkuri, 1-8 kierrekoko, luokka 303 ja 304, ruostumattomasta teräksestä valmistettu ankkuri, 15PK | CG7PHB 166x78

FABORY B70420.100.0600 Kiila-ankkuri, kierrekoko 1-8, luokka 303 ja 304, ruostumattomasta teräksestä valmistettu ankkuri, 15PK

Tuote: CG7PHB Malli: B70420.100.0600Ristiviite: 166X78
€984.67 /pakkaus
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.1"
Ankkurin pituus6"
AnkkurimateriaaliRuostumaton teräs
Upotus betoniin4 1 / 2 "
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka303 ja 304
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Työn paksuus1"
Min. Upotus4 1 / 2 "
Seisminen HyväksyttyEi
thread Pituus2 7 / 8
Kierteen koko1-8
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)15,840
Kiila -ankkurityyppiWedge Ankkuri

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisältää: mutteri ja aluslevy

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B70420.100.0600 Kiila-ankkuri, kierrekoko 1-8, luokka 303 ja 304, ruostumattomasta teräksestä valmistettu ankkuri, 15PK
€984.67 /pakkaus