VESTIL PCB-WF muoviset barrikadilattiatelineet, 4 kpl pakkaus, valkoinen

Varastossa
Tuote: AG7WVA Malli: PCB-WF

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€239.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEsteposti
Pohjan halkaisija.14 "
Pohjan korkeus5 3 / 4 "
VäriValkoinen
Syvyys14 "
Korkeus38.5 "
Pituus14 "
MateriaaliMuovi
MittayksikötJOKA
AsennustyyppiLattia
Postikoukkujen määrä2
pakkauskoko4
Lähetä dia.2 1 / 2 "
Leveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)97.79
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi3926909995
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysKorkeusPituusLeveysHinta
VESTIL PCB-BG, musta muovibarikadi-pohjaosa AG7WUU PCB-BG--45 "2 1 / 2 "2 1 / 2 "€218.97
VESTIL PCB-WG Muovinen Barricade Ground Stake, 4 kpl pakkaus, valkoinen | AG7WVB PCB-WGValkoinen2 1 / 2 "45 "-2 1 / 2 "€240.49
VESTIL PCB-YF Muoviset Barricade-lattiatelineet, 4 kpl pakkaus, keltainen | AG7WVD PCB-YFKeltainen14 "38.5 "14 "14 "€263.36
VESTIL PCB-YG muovinen barrikadin maapinta, 4 kpl pakkaus, keltainen | AG7WVE PCB-YGKeltainen2 1 / 2 "45 "-2 1 / 2 "€240.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PCB-WF muoviset barrikadilattiatelineet, 4 kpl pakkaus, valkoinen
€239.09 / yksikkö