VESTIL PBOL-24 polypollaribarrikadi, 13.25 x 13.25 x 23 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7WTU Malli: PBOL-24

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€65.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBarrikadi
Pollarin materiaaliMuovi
KorkkimateriaaliMuovi
VäriKeltainen
Syvyys13 1 / 4 "
Korkeus23 "
Sisällä ulkonaIndoor, Outdoor
Pituus13 1 / 4 "
MateriaaliMuovi
MittayksikötJOKA
Dia ulkopuolella.13 1 / 4 "
Leveys13 1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)58.42
Laivan pituus (cm)33.66
Laivan leveys (cm)33.66
HS-koodi3926909995
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PBOL-24 polypollaribarrikadi, 13.25 x 13.25 x 23 tuumaa
€65.65 / yksikkö