VESTIL Kannettavat osat PBIN-19, 200 Lb. Kapasiteetti, 19.5 x 19.5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG8CZG Malli: PBIN-19

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€423.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiirrettävä pyörivä säilytyslaatikko
Koko220 lbs.
Pyörä Dia.3"
RullamateriaaliPoly poly
Pyörän koko3 "x 3/4"
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän leveys3 / 4 "
VäriMusta
Hyllyjen välinen etäisyys8"
Korkeus38.5 "
Pituus19.5 "
MateriaaliMuovi
MittayksikötJOKA
Pyörän määrä4
Osastojen lukumäärä24
Hyllyn syvyys2 1 / 8 "
Staattinen kantavuus220 lbs.
Leveys19.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.5
Laivan korkeus (cm)97.79
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)49.53
HS-koodi3926909995
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL Kannettavat osat PBIN-19, 200 Lb. Kapasiteetti, 19.5 x 19.5 tuumaa
€423.24 / yksikkö