VESTIL PBAR-72-Y muovisuoja, 23 x 79 x 40 tuumaa, keltainen

Tuote: AG7WTT Malli: PBAR-72-Y
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€260.42 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEstevartiosto
Säädettävä pituusEi
Säädettävä leveysEi
VäriKeltainen
Syvyys23 "
Korkeus40 "
Mukana asennuslaitteistoEi
lukituksestaKyllä
Pituus23 "
MateriaaliKorkean tiheyden polyeteeni
Max. Pituus23 "
Max. Leveys79 "
MittayksikötJOKA
HeijastavaKyllä
Leveys79 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.05
Laivan korkeus (cm)101.6
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)200.66
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
VESTIL PBAR-72-O muovisuoja, 23 x 79 x 40 tuuman koko, oranssi | AG7WTQ PBAR-72-OOranssi€260.42
Tarjouspyyntö
VESTIL PBAR-72-W muovisuoja, 23 x 79 x 40 tuumaa, valkoinen | AG7WTR PBAR-72-WValkoinen€260.42
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PBAR-72-Y muovisuoja, 23 x 79 x 40 tuumaa, keltainen
€260.42 / yksikkö